Referenties
INA:RNA69/32-ZW-XL
Rubix:03114006
Fabrikant:0507435700000
EAN:4012802197440

Productdetails : INA RNA 69/32 ZW/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA69..-ZW, afmeting serie 69, dubbele rij
Naaldlagers RNA69..-ZW, maatserie 69, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Serie | rna69..-zw-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,41 excl. BTW
/ stuk
€ 91,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen