INA NA 4902 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:NA4902-XL
Rubix:03113220
Fabrikant:0506595450000
EAN:4012802429152
INA NA 4902 XL NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4902 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x28x28 mm
Logistiek gewicht34 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 34,43 excl. BTW
/ stuk
€ 41,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden