NTN NATV 8 LL/3AS STEUNROL

NTN Naaldlager LL

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NATV8LL/3AS
Rubix:A0485976
Fabrikant:NATV8LL/3AS
EAN:4547359009309
NTN NATV 8 LL/3AS STEUNROL
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NATV 8 LL/3AS STEUNROL


Steunrollen zonder kooi, binnenring, dubbele afdichting, gewelfde buitenring
Steunrol met axiale geleiding NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Serienatv
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,40 excl. BTW
/ stuk
28,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen