Referenties
SKF:RNAO 32X42X13
Rubix:03475673
Fabrikant:108650
EAN:7316571311272

Productdetails : SKF RNAO 32X42X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
SKF naaldlagers hebben cilindrische rollen met een kleine diameter in verhouding tot hun lengte. Het gewijzigde rol/ras profiel vermijdt spanningspieken om de werkende levensduur van de bearings.SKF naaldlagers te verlengen zijn beschikbaar in vele verschillende ontwerpen en reeksen en in een brede waaier van grootte om aan de vereisten van vele exploitatievoorwaarden en toepassingen te voldoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rnao |
| Aantal rijen | 1 |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,71 excl. BTW
/ stuk
€ 43,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
