INA HK 1012 B NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK1012-B
Rubix:03112614
Fabrikant:0011977380000
EAN:4012802368826
INA HK 1012 B NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 1012 B NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x14x14 mm
Logistiek gewicht5 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte12 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental17100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 6,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden