Referenties
SKF:NKIS 65
Rubix:03052660
Fabrikant:14383
EAN:7316570587289

Productdetails : SKF NKIS 65 NAALDLAGER
Eenrijige naaldlagers zijn lagers met cilindervormige rollen die een kleine diameter hebben in verhouding tot hun lengte. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 641 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 132 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70,4 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,30 excl. BTW
/ stuk
€ 215,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
