Referenties
NTN:NA4914R
Rubix:A0485949
EAN:4547359113365



Productdetails : NTN NA 4914 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x100x30 mm |
| Logistiek gewicht | 802 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | na4900 |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 156000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 85500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,82 excl. BTW
/ stuk
€ 111,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
