Referenties
INA:NA4910-XL
Rubix:03113270
Fabrikant:0506219980000
EAN:4012802212525

Productdetails : INA NA 4910 XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 274 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 80000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 518,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden