Referenties
NTN:NK5/12T2
Rubix:A0483796
EAN:4547359128901



Productdetails : NTN NK 5/12 T2 NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x12 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nk |
| Koker | polyamide |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2720 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
