INA RNA 6906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Radiaal rollager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA6906-XL
Rubix:03114018
Fabrikant:0507435620000
EAN:4012802703153
INA RNA 6906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 6906 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Kegellager RNA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x47x47 mm
Logistiek gewicht126 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte30 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,86 excl. BTW
/ stuk
86,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen