INA NA 4911 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4911-XL
Rubix:03113276
Fabrikant:0506325150000
EAN:4012802195545
INA NA 4911 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4911 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x80x80 mm
Logistiek gewicht393 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte25 mm
Seriena49..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r100000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,58 excl. BTW
/ stuk
120,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden