INA NK 30/30 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK30/30-TV-XL
Rubix:03113426
Fabrikant:0507541900000
EAN:4012802405651
INA NK 30/30 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 30/30 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x40x40 mm
Logistiek gewicht98 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte30 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental7500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,77 excl. BTW
/ stuk
42,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen