Referenties
INA:NKIS25
Rubix:03118298
Fabrikant:0000078970000
EAN:4012802059861

Documenten
Productdetails : INA NKIS 25 TV/XL NAALDLAGER
Sterke punten
-Kunnen hoge tot zeer hoge radiale krachten opnemen
Worden gebruikt wanneer het draagvermogen of de nauwkeurigheid van naaldlagers met open uiteinden niet meer voldoende is en het hoge draagvermogen van cilinderrollagers nog niet nodig is
Kunnen alleen radiale belastingen opnemen en zijn daarom zeer geschikt als loslager (ze laten axiale verplaatsing van de as ten opzichte van de behuizing in het lager toe)
Maken hoge snelheden mogelijk ondanks lijncontact
Compenseren uitlijnfouten tussen de as en de behuizing (uitlijnnaaldlagers)
Verplicht slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhulling
Verplicht slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhulling.br>Maken hoge snelheden mogelijk ondanks lijncontact
Compenseren uitlijnfouten tussen de as en de behuizing (uitlijnnaaldlagers)
Hebben slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhullende nodig, vooral als de lageropstelling zonder binnenring ontworpen is
Zijn verkrijgbaar in talloze maten en uitvoeringen
Resulteren in bijzonder compacte, rendabele en economische lageropstellingen
Worden gebruikt wanneer het draagvermogen of de nauwkeurigheid van naaldlagers met open uiteinden niet meer voldoende is en het hoge draagvermogen van cilinderrollagers nog niet nodig is
Kunnen alleen radiale belastingen opnemen en zijn daarom zeer geschikt als loslager (ze laten axiale verplaatsing van de as ten opzichte van de behuizing in het lager toe)
Maken hoge snelheden mogelijk ondanks lijncontact
Compenseren uitlijnfouten tussen de as en de behuizing (uitlijnnaaldlagers)
Verplicht slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhulling
Verplicht slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhulling.br>Maken hoge snelheden mogelijk ondanks lijncontact
Compenseren uitlijnfouten tussen de as en de behuizing (uitlijnnaaldlagers)
Hebben slechts een zeer kleine radiale ontwerpomhullende nodig, vooral als de lageropstelling zonder binnenring ontworpen is
Zijn verkrijgbaar in talloze maten en uitvoeringen
Resulteren in bijzonder compacte, rendabele en economische lageropstellingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nkis |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,63 excl. BTW
/ stuk
€ 83,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
