INA NA 4905 XL/C3 NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4905-XL-C3
Rubix:A0693633
Fabrikant:0506595880030
EAN:4012802702125
INA NA 4905 XL/C3 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4905 XL/C3 NAALDLAGER


Naaldlager NA49..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht88 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte17 mm
Seriena49..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr26500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,77 excl. BTW
/ stuk
55,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen