Referenties
SKF:NK 42/30
Rubix:03052520
EAN:7316577120953

Productdetails : SKF NK 42/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Aantal rijen | 1 |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,57 excl. BTW
/ stuk
€ 56,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen