NTN NK 73/25 R + IR 65X73X25 NAALDLAGER
Naaldlager, massieve ringen, met binnenring, zijkragen, vetgat
Zie technische informatieReferenties
NTN:NK73/25R+1R65X73X25
Rubix:A0483780
EAN:4547359129359



Productdetails : NTN NK 73/25 R + IR 65X73X25 NAALDLAGER
Sterke punten
Naaldlagers zijn compacte oplossingen in verschillende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen opnemen in een kleine behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en productie.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers geproduceerd per jaar
Premium shell HK...F met x3 levensduur.
Toepassingen
Naaldlagers vind je bijna altijd terug in bijvoorbeeld versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.
Warmtemotoren
Motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,61 excl. BTW
/ stuk
€ 75,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen