Referenties
INA:NAO25X42X32
Rubix:03118046
Fabrikant:0000106770000
EAN:4012802416497

Productdetails : INA NAO 25X42X32 NAALDLAGER
Naaldlager (massief) NAO, zonder flens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Serie | nao |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,67 excl. BTW
/ stuk
€ 156,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen