NTN NK 50/25 RCT + IR 45X50X25 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK50/25RCT+1R45X50X25

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK50/25RCT+1R45X50X25
Rubix:A0483795
EAN:4547359798753
NTN NK 50/25 RCT + IR 45X50X25 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 50/25 RCT + IR 45X50X25 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x62x25 mm
Logistiek gewicht242 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 31,89 excl. BTW
/ stuk
€ 38,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen