INA NA 4834 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4834-XL
Rubix:03113196
Fabrikant:0507685220000
EAN:4012802880557
INA NA 4834 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4834 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x215x215 mm
Logistiek gewicht3928 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte45 mm
Seriena48..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental1610 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r510000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr209000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.110,22 excl. BTW
/ stuk
1.343,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen