SKF RNA 69/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 69/32
Rubix:03053362
Fabrikant:21341
EAN:7316571122762
SKF RNA 69/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 69/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Tweerijige naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met twee naaldrollensets. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenste ring bevat flenzen om de rollenset te geleiden en heeft mogelijkheid tot nasmeren. De rollensets en de buitenring vormen een niet-scheidbare unit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x52x52 mm
Logistiek gewicht167 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte36 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r90 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47,3 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,31 excl. BTW
/ stuk
91,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen