NTN NK 6/10 T2 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK6/10T2

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK6/10T2
Rubix:A0486295
EAN:4547359129106
NTN NK 6/10 T2 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 6/10 T2 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x12x10 mm
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte10 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2660 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,13 excl. BTW
/ stuk
8,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen