Referenties
INA:NKI15/16-XL
Rubix:03113542
Fabrikant:0507619600000
EAN:4047643204439

Productdetails : INA NKI 15/16 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x27x27 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 12800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14700 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,77 excl. BTW
/ stuk
€ 33,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
