NTN IR 35X42X20 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R35X42X20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R35X42X20
Rubix:A0484217
EAN:4547359252194
NTN IR 35X42X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 35X42X20 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R35X42X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x42x20 mm
Logistiek gewicht50 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,68 excl. BTW
/ stuk
10,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen