Referenties
INA:NKI32/30-XL
Rubix:03113572
Fabrikant:0507622140000
EAN:4012802605150

Productdetails : INA NKI 32/30 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 173 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 358,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen