NTN IR 15X19X20 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R15X19X20

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R15X19X20
Rubix:A0486097
EAN:4547359250510
NTN IR 15X19X20 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 15X19X20 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R15X19X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x20 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte20 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,39 excl. BTW
/ stuk
6,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen