SKF RNA 4908 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4908
Rubix:03053317
Fabrikant:21316
EAN:7316577015105
SKF RNA 4908 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4908 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x62x62 mm
Logistiek gewicht140 g
Binnendiameter48 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte22 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental8000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42,9 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,34 excl. BTW
/ stuk
60,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen