INA NK 35/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK35/20-TV-XL
Rubix:03113432
Fabrikant:0507542200000
EAN:4047643204743
INA NK 35/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 35/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x45x45 mm
Logistiek gewicht68 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter45 mm
Breedte20 mm
Serienk..-tv-xl
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 31,48 excl. BTW
/ stuk
€ 38,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden