INA NKI 70/35 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI70/35-XL
Rubix:03113624
Fabrikant:0507627960000
EAN:4012802282856
INA NKI 70/35 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 70/35 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x95x95 mm
Logistiek gewicht718 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte35 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental3500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r184000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr89000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
185,52 excl. BTW
/ stuk
224,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen