Referenties
INA:NKI5/12-TV-XL
Rubix:03113594
Fabrikant:0507614470000
EAN:4012802734140

Productdetails : INA NKI 5/12 TV/XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 29500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4450 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,66 excl. BTW
/ stuk
€ 25,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen