Referenties
NTN:1R30X38X20
Rubix:A0484122
EAN:4547359478242

Documenten
Productdetails : NTN IR 30X38X20 BINNENRING
NTN - Naaldlager - 1R30X38X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x38x20 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,18 excl. BTW
/ stuk
€ 12,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
