Referenties
SKF:RNA 6906
Rubix:03053343
Fabrikant:21347
EAN:7316577015228

Productdetails : SKF RNA 6906 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 124,8 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 75 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42,9 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,02 excl. BTW
/ stuk
€ 85,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen