Referenties
INA:NK16/20-XL
Rubix:03113378
Fabrikant:0507534790000
EAN:4012802971989

Productdetails : INA NK 16/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,63 excl. BTW
/ stuk
€ 26,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen