NTN NA 6914 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA6914R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA6914R
Rubix:A0483887
EAN:4547359114263
NTN NA 6914 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 6914 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat, dubbele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x100x54 mm
Logistiek gewicht1362 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte54 mm
Seriena6900
Kokerstaal
Aantal rijen2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r267000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,60 excl. BTW
/ stuk
185,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen