Referenties
INA:NKS37-XL
Rubix:03113748
Fabrikant:0507700390000
EAN:4054363051861

Productdetails : INA NKS 37 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers NKS, zware serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 37 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 50000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,51 excl. BTW
/ stuk
€ 63,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden