INA NKI 32/20 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI32/20-XL
Rubix:03113570
Fabrikant:0507622060000
EAN:4012802701227
INA NKI 32/20 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 32/20 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x47x47 mm
Logistiek gewicht117 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte20 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
238,15 excl. BTW
/ 5 stuks
288,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen