Referenties
INA:RNA4860-XL
Rubix:03114420
Fabrikant:0507674530000
EAN:4047643203968

Productdetails : INA RNA 4860 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Radial roller bearing RNA..-XL
Kegellager RNA..-XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 12700 g |
| Binnendiameter | 330 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referentietoerental | 710 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1770000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 700000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.628,99 excl. BTW
/ stuk
€ 5.601,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen