INA HK 0609 B/L271 NAALDHULS

Naaldbus

Zie technische informatie

Referenties

INA:HK0609-B-L271
Rubix:03116398
Fabrikant:0011975840968
EAN:4054362386070
INA HK 0609 B/L271 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA HK 0609 B/L271 NAALDHULS


Bus met een rij naalden. Bedrijfstemperatuur tot 140 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245

Sterke punten

Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3300

Toepassingen

Lager met beperkte diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x10x10 mm
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte9 mm
Seriehk..-b
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2850 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 5,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen