INA NK 25/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie

Referenties

INA:NK25/20-XL
Rubix:03113410
Fabrikant:0507540920000
EAN:4012802219470
INA NK 25/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 25/20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x33x33 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter33 mm
Breedte20 mm
Serienk..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental9600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r30500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21300 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 27,74 excl. BTW
/ stuk
€ 33,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden