Referenties
SKF:NKIS 55
Rubix:03052657
Fabrikant:14381
EAN:7316571010274



Productdetails : SKF NKIS 55 NAALDLAGER
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Scheidbaar ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 558 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Serie | nkis |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 114 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,66 excl. BTW
/ stuk
€ 166,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen