INA RNA 4914 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNA4914-XL
Rubix:03113984
Fabrikant:0506664790000
EAN:4012802436518
INA RNA 4914 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4914 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x100x100 mm
Logistiek gewicht452 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte30 mm
Serierna..-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r156000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,17 excl. BTW
/ stuk
169,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen