NTN NA 49/22 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NA49/22R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NA49/22R
Rubix:A0483916
EAN:4547359112955
NTN NA 49/22 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NA 49/22 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x39x17 mm
Logistiek gewicht88 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter39 mm
Breedte17 mm
Seriena4900
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23200 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,23 excl. BTW
/ stuk
25,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen