Referenties
INA:NK40/20-F-XL
Rubix:A0693808
Fabrikant:0001976880000
EAN:4054369071283

Productdetails : INA NK 40/20 F/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager NK..-F-XL, enkele rij, geen binnenring, buitenring met 2 randen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk..-f-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,89 excl. BTW
/ stuk
€ 42,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen