INA NK 12/12 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NK

Zie technische informatie
Referenties
INA:NK12/12-XL
Rubix:03113364
Fabrikant:0507533040000
EAN:4012802197884
INA NK 12/12 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NK 12/12 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x19x19 mm
Logistiek gewicht12 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte12 mm
Serienk..-xl
Materiaalstahl
Referentietoerental19000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7200 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
160,20 excl. BTW
/ 10 stuks
193,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden