IKO RNAO 15X23X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Needle Roller Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IKO:RNAF 152313
Rubix:03312467

Documenten
Productdetails : IKO RNAO 15X23X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rnaf |
| Referentietoerental | 35000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8250 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen