Referenties
INA:RNAO100X120X30-XL
Rubix:03119315
Fabrikant:0507762070000
EAN:4012802735666

Productdetails : INA RNAO 100X120X30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 694 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 188000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 80000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 494,66 excl. BTW
/ stuk
€ 598,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen