NTN IR 30X35X32 BINNENRING

Naaldlager, binnenring

Zie technische informatie
Referenties
NTN:1R30X35X32
Rubix:A0484123
EAN:4547359251890
NTN IR 30X35X32 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN IR 30X35X32 BINNENRING


Sterke punten

Naaldlagers zijn compacte oplossingen, in uiteenlopende ontwerpen, die zeer hoge radiale belastingen kunnen dragen in een beperkte behuizing.
Meer dan 50 jaar ervaring in ontwerp en fabricage.
Onbetwiste marktleider in Japan en nummer 2 wereldwijd voor industriële toepassingen.
Meer dan 320 miljoen lagers per jaar geproduceerd
Huls « Premium shell » HK…F met een levensduur x3.

Toepassingen

U zult bijna altijd naaldlagers aantreffen in versnellingsbakken, voertuigtransmissies of verpakkingsmachines, bijvoorbeeld.
Verbrandingsmotoren
Auto's en motorfietsen
Bouwmachines
Landbouw
Machines en apparatuur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,58 excl. BTW
/ stuk
12,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen