Referenties
INA:RNAO30X42X32
Rubix:03119332
Fabrikant:0000056140000
EAN:4012801601269

Productdetails : INA RNAO 30X42X32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Ina rnao 30x42x32 naaldlager zonder binnenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 137 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Serie | rnao..-zw-asr1 |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 684,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen