Referenties
INA:NA4907-RSR-XL
Rubix:03113254
Fabrikant:0507738440000
EAN:4012802701654

Productdetails : INA NA 4907 RSR/XL NAALDLAGER
Naaldlager NA49..-RSR, Type 49, enkelzijdige lipafdichting
Naaldlager NA49..-RSR, afmetingsserie 49, afdichting aan één zijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 39500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,97 excl. BTW
/ stuk
€ 83,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen