Referenties
INA:NA4903-XL
Rubix:03113226
Fabrikant:0506595610000
EAN:4012802250961

Productdetails : INA NA 4903 XL NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | na..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 10900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,79 excl. BTW
/ stuk
€ 45,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen