INA RNA 4902-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager RNA49.. -2RSR

Zie technische informatie

Referenties

INA:RNA4902-2RSR-XL
Rubix:03113934
Fabrikant:0507748080000
EAN:4012802734850
INA RNA 4902-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNA 4902-2RSR/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden.
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides

Sterke punten

Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x28x28 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte13 mm
Serierna..-2rsr-xl
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
€ 39,55 excl. BTW
/ stuk
€ 47,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden